SEM - SEMOSTIENSE139 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 980 CM. - OSTIENSE139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 139 mm
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449079801089
Artikelnummer
SEMOSTIENSE139
Herstellernummer
OSTIENSE139
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
139 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
9 m
Wandstärke:
3.8 mm
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
2500 mm


