Startseite

SEM - SEMOSTIENSE PALO CONICO CURVATO H.TOT. 980 CM. - OSTIENSE

KopierenKopieren
SEM - SEMOSTIENSE PALO CONICO CURVATO H.TOT. 980 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 173 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 9 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077890658

Artikelnummer

SEMOSTIENSE

Herstellernummer

OSTIENSE

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

173 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

9 m

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Auslegerlänge:

2500 mm