Startseite

SEM - SEMMT-98/145 MANICOTTO TERMORESTRINGENTE L = 600 MM

KopierenKopieren
SEM - SEMMT-98/145 MANICOTTO TERMORESTRINGENTE L = 600 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 145 mm

  • Höhe - 600 mm

  • Gewicht - 0.43 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013258027

Artikelnummer

SEMMT-98/145

Herstellernummer

MT-98/145

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zopfdurchmesser mastseitig:

145 mm

Höhe:

600 mm

Gewicht:

0.43 kg

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE - Da applicare a caldo al momento dell’installazione. Ø base palo 98 - 145mm. Lunghezza 600mm. 0,4Kg.