SEM - SEMMT-81/120 MANICOTTO TERMORESTRINGENTE L = 600 MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm
Höhe - 600 mm
Gewicht - 0.35 kg
Packung
1 ST
EAN
8051013258010
Artikelnummer
SEMMT-81/120
Herstellernummer
MT-81/120
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig:
120 mm
Höhe:
600 mm
Gewicht:
0.35 kg
MANICOTTO TERMORESTRINGENTE - Da applicare a caldo al momento dell’installazione. Ø base palo 81 - 120mm. Lunghezza 600mm. 0,35Kg.


