Startseite

SEM - SEML4900/152 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 900 C - L4900/152

KopierenKopieren
SEM - SEML4900/152 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 900 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 152 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079706353

Artikelnummer

SEML4900/152

Herstellernummer

L4900/152

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

152 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8.2 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein