SEM - SEML4800/114 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 800 C - L4800/114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 114 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8013768023619
Artikelnummer
SEML4800/114
Herstellernummer
L4800/114
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
114 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
7.2 m
Wandstärke:
3.4 mm
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein


