Startseite

SEM - SEML4700/139 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 700 C - L4700/139

KopierenKopieren
SEM - SEML4700/139 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 700 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 139.7 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 6.2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077481672

Artikelnummer

SEML4700/139

Herstellernummer

L4700/139

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

139.7 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

6.2 m

Wandstärke:

3.8 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein