SEM - SEML4700/114 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 700 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 114 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449070241013
Artikelnummer
SEML4700/114
Herstellernummer
L4700/114
Hersteller
SEM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
114 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
6.2 m
Wandstärke:
3.4 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein


