Startseite

SEM - SEML4650 PALO CONICO CURVATO HSP H. TOT. 300X450 - L4650

KopierenKopieren
SEM - SEML4650 PALO CONICO CURVATO HSP H. TOT. 300X450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 114 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 2.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768284119

Artikelnummer

SEML4650

Herstellernummer

L4650

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

114 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

2.5 m

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Auslegerlänge:

4500 mm