SEM - SEML4520/V PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 520 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 88.9 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 4.7 m
Packung
1 ST
EAN
7449077947888
Artikelnummer
SEML4520/V
Herstellernummer
L4520/V
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
88.9 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4.7 m
Wandstärke:
3.2 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo. Verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 88,9X5200mm. 30Kg.


