Startseite

SEM - SEML4503/89 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 500 C - L4503/89

KopierenKopieren
SEM - SEML4503/89 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 500 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 89 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079448857

Artikelnummer

SEML4503/89

Herstellernummer

L4503/89

Hersteller

SEM

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

89 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

4.5 m

Wandstärke:

3.2 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein