SEM - SEML4453/89 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 450 C - L4453/89

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 89 mm
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449070637885
Artikelnummer
SEML4453/89
Herstellernummer
L4453/89
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
89 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4 m
Wandstärke:
3.2 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein


