Startseite

SEM - SEML41280/152 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1280 CM - L41280/152

KopierenKopieren
SEM - SEML41280/152 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1280 CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 152.4 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 12 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070044782

Artikelnummer

SEML41280/152

Herstellernummer

L41280/152

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

152.4 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

12 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein