SEM - SEML41230/168 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1230 CM - L41230/168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 168.3 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 11.5 m
Packung
1 ST
EAN
7449076310140
Artikelnummer
SEML41230/168
Herstellernummer
L41230/168
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
168.3 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
11.5 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


