SEM - SEML41030/127 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1030 CM - L41030/127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 127 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 9.5 m
Packung
1 ST
EAN
7449070106091
Artikelnummer
SEML41030/127
Herstellernummer
L41030/127
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
127 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
9.5 m
Wandstärke:
3.6 mm
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


