SEM - SEML41000/127 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 1000 - L41000/127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 127 mm
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449071820736
Artikelnummer
SEML41000/127
Herstellernummer
L41000/127
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
127 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
9.2 m
Wandstärke:
3.6 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein


