SEM - SEMFR88-193/89 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 89 mm
Durchmesser Fußende - 193 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449075483586
Artikelnummer
SEMFR88-193/89
Herstellernummer
FR88-193/89
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
89 mm
Durchmesser Fußende:
193 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein