Startseite

SEM - SEMFR88-168/89 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. - FR88-168/89

KopierenKopieren
SEM - SEMFR88-168/89 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 89 mm

  • Durchmesser Fußende - 168 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074767984

Artikelnummer

SEMFR88-168/89

Herstellernummer

FR88-168/89

Hersteller

SEM

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

89 mm

Durchmesser Fußende:

168 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein