Startseite

SEM - SEMFR78-193/89 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. - FR78-193/89

KopierenKopieren
SEM - SEMFR78-193/89 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 89 mm

  • Durchmesser Fußende - 193 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075808174

Artikelnummer

SEMFR78-193/89

Herstellernummer

FR78-193/89

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

89 mm

Durchmesser Fußende:

193 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

7 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein