Startseite

SEM - SEMFCL68-152/89 PALO CONICO LAMINATO H.TOT. 680 CM.

KopierenKopieren
SEM - SEMFCL68-152/89 PALO CONICO LAMINATO H.TOT. 680 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 6 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076238604

Artikelnummer

SEMFCL68-152/89

Herstellernummer

FCL68-152/89

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

6 m

PALO CONICO LAMINATO A CALDO HSP PER PANNELLI FOTOVOLTAICI in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461;lavorazioni standard alla base:Asola entrata cavi 186x45 mm. a 600 mm. dalla base al centro foro. Piastrina per la messa a terra a 900 mm. dallabase.