SEM - SEMCDQ100 CODOLO DI RIDUZIONE DM. 100-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 89 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078438118
Artikelnummer
SEMCDQ100
Herstellernummer
CDQ100
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
89 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
CODOLO DI RIDUZIONE. in acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con grani. D: 89mm.


