SEM - SEMCDC89I CODOLO DI RIDUZIONE FISS. INTERNO 76-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 89 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070387278
Artikelnummer
SEMCDC89I
Herstellernummer
CDC89I
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
89 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
1.08 kg


