Startseite

SEM - SEMCDC114 CODOLO DI RIDUZIONE DM. 114-60

KopierenKopieren
SEM - SEMCDC114 CODOLO DI RIDUZIONE DM. 114-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078303591

Artikelnummer

SEMCDC114

Herstellernummer

CDC114

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

102 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Codolo di riduzione in acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con grani. D: 102mm.