Startseite

SEM - SEMCCL93-139/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 930 CM. - CCL93-139/60

KopierenKopieren
SEM - SEMCCL93-139/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 930 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 139 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022276765

Artikelnummer

SEMCCL93-139/60

Herstellernummer

CCL93-139/60

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

139 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8.5 m

Ausleger:

Einzel

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Auslegerlänge:

300 mm