Startseite

SEM - SEMCCL88-139/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 880 CM. - CCL88-139/60

KopierenKopieren
SEM - SEMCCL88-139/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 880 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 139 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022242791

Artikelnummer

SEMCCL88-139/60

Herstellernummer

CCL88-139/60

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

139 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8 m

Ausleger:

Einzel

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Auslegerlänge:

300 mm