SEM - SEMCCL68-114/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 680 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 114 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 6 m
Packung
1 ST
EAN
7449078965737
Artikelnummer
SEMCCL68-114/60
Herstellernummer
CCL68-114/60
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
114 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
6 m
Wandstärke:
3.4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
1500 mm


