Startseite

SEM - SEMCCL55-89/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 550 CM. - CCL55-89/60

KopierenKopieren
SEM - SEMCCL55-89/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 550 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 89 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078434318

Artikelnummer

SEMCCL55-89/60

Herstellernummer

CCL55-89/60

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

89 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

5 m

Wandstärke:

3.2 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Auslegerlänge:

1500 mm