SEM - SEMBQ300 BASE VENICIATA X PALO CON PIASTRA 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte 
- Werkstoff - Stahl 
- Höhe - 80 mm 
- Breite - 300 mm 
- Gewicht - 3.5 kg 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001024808292
Artikelnummer
SEMBQ300
Herstellernummer
BQ300
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
80 mm
Breite:
300 mm
Gewicht:
3.5 kg
BASE QUADRATA PER PALI in acciaio zincato, verniciata colore peltro bugnato. 80x300mm. 3,5Kg.


