SEM - SEMBP250 BASE VENICIATA X PALO CON PIASTRA 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Höhe - 160 mm
Breite - 160 mm
Tiefe - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073117230
Artikelnummer
SEMBP250
Herstellernummer
BP250
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
160 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
160 mm
Gewicht:
3.2 kg
BASE PIRAMIDALE PER PALI in acciaio zincato, verniciata colore peltro bugnato. 260x160mm.


