Startseite

SEM - SEMBASILICATA PALO CONICO CURVATO H.TOT. 880 CM. - BASILICATA

KopierenKopieren
SEM - SEMBASILICATA PALO CONICO CURVATO H.TOT. 880 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 163 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073113515

Artikelnummer

SEMBASILICATA

Herstellernummer

BASILICATA

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

163 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Auslegerlänge:

2500 mm