SEM - SEMAPPIA152 PALO CONICO HSP CURVATO H.TOT. 1190 CM. - APPIA152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 152 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 11.1 m
Packung
1 ST
EAN
7449078496385
Artikelnummer
SEMAPPIA152
Herstellernummer
APPIA152
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
152 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
11.1 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
2750 mm


