SEM - SEM903 PALO D 25X2500 MM PER ANTENNE - 903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Länge - 2.5 m
Durchmesser - 25 mm
Packung
10 ST
EAN
8051013257228
Artikelnummer
SEM903
Herstellernummer
903
Hersteller
SEM
Ausführung:
Schiebemast
Länge:
2.5 m
Durchmesser:
25 mm


