Startseite

SEM - SEM6202/114 CAVALLOTTO PER PALO D 114 MM.

KopierenKopieren
SEM - SEM6202/114 CAVALLOTTO PER PALO D 114 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 114 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013255743

Artikelnummer

SEM6202/114

Herstellernummer

6202/114

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

114 mm

CAVALLOTTO PER IL FISSAGGIO PALO A MURO in acciaio di qualità S235JR (Fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Ø palo 114mm.