Startseite

SEM - SEM6055/48 PALO PER ANTENNE D 48X3000 MM. 5 DADI M1 - 6055/48

KopierenKopieren
SEM - SEM6055/48 PALO PER ANTENNE D 48X3000 MM. 5 DADI M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 48 mm

  • Wandstärke - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013254579

Artikelnummer

SEM6055/48

Herstellernummer

6055/48

Hersteller

SEM

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

3 m

Durchmesser:

48 mm

Wandstärke:

3 mm