SEM - SEM6055/3X3 PALO TELESCOPICO MT 3X3 PZ. (D 40-48-60 - 6055/3X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Länge - 9 m
Durchmesser - 60 mm
Wandstärke - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013254555
Artikelnummer
SEM6055/3X3
Herstellernummer
6055/3X3
Hersteller
SEM
Ausführung:
Schiebemast
Länge:
9 m
Durchmesser:
60 mm
Wandstärke:
3 mm


