SEM - SEM6050/40 PALO D.40MM-3M PER ANTENNE - 6050/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Durchmesser - 40 mm
Wandstärke - 1.5 mm
Packung
3 ST
EAN
7449079440288
Artikelnummer
SEM6050/40
Herstellernummer
6050/40
Hersteller
SEM
Länge:
3 m
Durchmesser:
40 mm
Wandstärke:
1.5 mm


