SEM - SEM6046/2X2 PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. (D 40-48 MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Länge - 4 m
Durchmesser - 48 mm
Wandstärke - 3 mm
Packung
3 ST
EAN
8051013254449
Artikelnummer
SEM6046/2X2
Herstellernummer
6046/2X2
Hersteller
SEM
Ausführung:
Schiebemast
Länge:
4 m
Durchmesser:
48 mm
Wandstärke:
3 mm
Palo telescopico in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; spessore dei tubi 3 mm; completo di n° 5 bulloni M10. Altezza elemente 2000mm, altezza totale 4000mm, testa-base Ø 40-48mm.