SEM - SEM6045/2X2 PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. (D 28-35 MM) - 6045/2X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Länge - 4 m
Durchmesser - 35 mm
Wandstärke - 2 mm
Packung
5 ST
EAN
8051013254371
Artikelnummer
SEM6045/2X2
Herstellernummer
6045/2X2
Hersteller
SEM
Ausführung:
Schiebemast
Länge:
4 m
Durchmesser:
35 mm
Wandstärke:
2 mm


