SEM - SEM6040/40 PALO PER ANTENNE D 40X2000 MM. 2 DADI M8 - 6040/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Durchmesser - 40 mm
Wandstärke - 1.5 mm
Packung
3 ST
EAN
8051013254258
Artikelnummer
SEM6040/40
Herstellernummer
6040/40
Hersteller
SEM
Länge:
2 m
Durchmesser:
40 mm
Wandstärke:
1.5 mm


