Startseite

SEM - SEM6040/35 PALO PER ANTENNE D 35X2000 MM. 2 DADI M8 - 6040/35

KopierenKopieren
SEM - SEM6040/35 PALO PER ANTENNE D 35X2000 MM. 2 DADI M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 35 mm

  • Wandstärke - 1.5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8051013254241

Artikelnummer

SEM6040/35

Herstellernummer

6040/35

Hersteller

SEM

Länge:

2 m

Durchmesser:

35 mm

Wandstärke:

1.5 mm