Startseite

SEM - SEM6040/2X3 PALO TELESCOPICO MT 2X3 PZ. (D 25-30-35 - 6040/2X3

KopierenKopieren
SEM - SEM6040/2X3 PALO TELESCOPICO MT 2X3 PZ. (D 25-30-35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6 m

  • Durchmesser - 35 mm

  • Wandstärke - 1.5 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8051013254203

Artikelnummer

SEM6040/2X3

Herstellernummer

6040/2X3

Hersteller

SEM

Länge:

6 m

Durchmesser:

35 mm

Wandstärke:

1.5 mm