SEM - SEM6020/2X2 PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. (D 25-30 MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 4 m
Durchmesser - 30 mm
Wandstärke - 1 mm
Packung
5 ST
EAN
8051013254081
Artikelnummer
SEM6020/2X2
Herstellernummer
6020/2X2
Hersteller
SEM
Länge:
4 m
Durchmesser:
30 mm
Wandstärke:
1 mm
Palo telescopico in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; spessore dei tubi 1 mm; completo di n° 2 bulloni M8. Altezza elemente 2000mm, altezza totale 4000mm, testa-base Ø 25-30mm. Spessore 1mm.