SEM - SEM6020/25 PALO PER ANTENNE D 25X2000 MM. CON TAPPO - 6020/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Länge - 2 m
Durchmesser - 25 mm
Wandstärke - 1 mm
Packung
10 ST
EAN
8051013254074
Artikelnummer
SEM6020/25
Herstellernummer
6020/25
Hersteller
SEM
Ausführung:
Schiebemast
Länge:
2 m
Durchmesser:
25 mm
Wandstärke:
1 mm


