SEM - SEM5007/Z5 BANDELLA 50 X 4 MM. ZINCATA - 5007/Z5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 Kilogramm
EAN
8001024883169
Artikelnummer
SEM5007/Z5
Herstellernummer
5007/Z5
Hersteller
SEM
PIATTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO utilizzabile quale organo di captazione e discesa per le bandelle con spessore minimo di 2,5 mm e sezione minima di 50 mm2 e come dispersori di terra orizzontali per le bandelle con spessore minimo di 3 mm e sezione di almeno 90 mm2 secondo CEI EN 62561-2. Le bandelle con spessore minimo di 3 mm e sezione di almeno 100 mm2 sono utilizzabili come dispersori di terra orizzontali secondo norme CEI EN 61936-1, CEI EN 50522 e CEI 64-8.


