Startseite

SEM - SEM4980/4 PALO CONICO H.TOT. 980 CM. D 158/60X4 - 4980/4

KopierenKopieren
SEM - SEM4980/4 PALO CONICO H.TOT. 980 CM. D 158/60X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 158 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 9 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022595828

Artikelnummer

SEM4980/4

Herstellernummer

4980/4

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

158 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

9 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein