Startseite

SEM - SEM4930 PALO CONICO H.TOT. 930 CM. D 153/60X3 - 4930

KopierenKopieren
SEM - SEM4930 PALO CONICO H.TOT. 930 CM. D 153/60X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 153 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021705068

Artikelnummer

SEM4930

Herstellernummer

4930

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

153 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8.5 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein