SEM - SEM4903/A PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. ALZABAND. - 4903/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 127 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8001021635273
Artikelnummer
SEM4903/A
Herstellernummer
4903/A
Hersteller
SEM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
127 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8 m
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein


