Startseite

SEM - SEM4903/5-219 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. D 219 - 4903/5-219

KopierenKopieren
SEM - SEM4903/5-219 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. D 219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 219 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 8 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076629655

Artikelnummer

SEM4903/5-219

Herstellernummer

4903/5-219

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

219 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8 m

Wandstärke:

5 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein