SEM - SEM4903/4-193 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. D 193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 193 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449071784144
Artikelnummer
SEM4903/4-193
Herstellernummer
4903/4-193
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
193 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


