Startseite

SEM - SEM4803 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 127 - 4803

KopierenKopieren
SEM - SEM4803 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 127 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 7 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022805613

Artikelnummer

SEM4803

Herstellernummer

4803

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

127 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

7 m

Wandstärke:

3 mm

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein